Multinorm-hängselbyxa PRO-LINE 94

Article no.: 091726 94
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide

Size guide

ROFA Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand ROFA

Normal men's size
Order size DE Size FR/ES Size IT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Height cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slim men's sizes
Order size DE Size FR/ES Size IT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Height cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stocky men's size
Order size DE Size FR/ES Size IT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Height cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Men's size
Size INT Waist measurement cm Sleeve length cm Inside leg measurement cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

This is how to measure

Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
  • Tygsammansättning: 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 350
  • Tvättning: Lämplig för industriell tvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
  • Norm: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie PRO-LINE
Tygsammansättning 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber
Materialvikt / vävtäthet 350 g/m2
Tvättning Lämplig för industriell tvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg marin / kornblå
Konfektionsstorlek DE 94
Norm EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Produktslag Varselhängselbyxa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091726 94
EAN / GTIN 4057121337269
Manufacturer number 2652306-604-94

Beskrivelse

Utförande:

Rofa PRO-LINE ger med den innovativa och lätta Proban®-Satin-väven hög bärkomfort och säkerhet. De vattenavvisande och svårantändliga Multinorm-kläderna är särskilt lämpliga för svetsarbeten och i områden med ljusbågar och hetta. Skyddsnivån är lätt att identifiera genom att den är tryckt på jackfållen och på byxornas cargofickor. De välplacerade reflex- och kontrasteffekterna garanterar god synlighet. Därutöver kvarstår klädernas flamskydd också efter intensiv industritvätt.
Hängselbyxan i Multinorm-klädserien PRO-LINE är tvåfärgad och har stretchhängslen som ger hög bärkomfort. Byxlinningen är försedd med en töjbar kil på sidan.
  • Gylf med blixtlås.
  • Bröstlappficka med lock och tryckknappar.
  • Två sidfickor.
  • Cargoficka inklusive smartphoneficka med lock och tryckknappar.
  • Tumstocks- och bakficka med lock och tryckknapp.
  • Knäfickor.

Norm:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klass 1/A1+A2
  • EN 13034 typ 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Anmärkning:

På förfrågan kan PRO-LINE Multinormkläder levereras med textilgramvikt 400 g/m² certifierad enligt EN ISO 11611 klass 2. Kan på förfrågan levereras i andra färger (en- och tvåfärgade). Se storlekstabellen för mer information om storlek.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen