{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 39% bomull; 60 % modakryl; 1% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 210 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | marinblå | |
Unisex-storlek | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
antistatisk | yes | |
Produktslag | Flamskyddströja |
Artikkelkode | 091533 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509726624 | |
Manufacturer number | 348317378900XXXL |