Polykarbonatskiva PCG

Article no.: 091520 PCG
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Ansiktsvisir

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 091520 PCG
EAN / GTIN 4030971027931
Manufacturer number HWS5025PCG-V

Beskrivelse

Utförande:

Böjd vidvinkelruta av polykarbonat. 500 × 250 mm. Tjocklek cirka 1 mm. Med positionsöglor. Högreflekterande och UV-skydd. Skyddsklass III.
Värmeskyddsklädsel för upp till 1000 °C strålningsvärme. Det mycket mjuka och flexibla materialet ökar bärkomforten. Hög värmereflexion.
Med ångat guldskikt.

Norm:

EN 166; EN 171

Passar till:

Värmeskyddsöverdrag nr 09 1519 UNI.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen