{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Splash | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 525 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | antracit / röd | |
Konfektionsstorlek DE | 50 | |
Storlek FR | 44 | |
Storlek IT | 52 | |
Produktslag | Svetsarskyddsjacka |
Artikkelkode | 091480 50 | |
EAN / GTIN | 4057121022158 | |
Manufacturer number | 952160547 GR. 50 | |
Manufacturer | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |