{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Flamskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 85% bomull; 14 % polyester; 1% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemtvätt | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | strykes ej | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | svart | |
Unisex-storlek | 2XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 13034 | |
Produktslag | Flamskyddskacka |
Artikkelkode | 091464 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509546925 | |
Manufacturer number | 406115169994XXL |