{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Flamskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 98% bomull; 2% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 230 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | marinblå | |
Unisex-storlek | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Flamskyddsskjorta |
Artikkelkode | 091453 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509660010 | |
Manufacturer number | 322615048900XXXL | |
Manufacturer | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |