{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 80% bomull; 19% polyester; 1 % kolfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 340 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt; 60 °C skontvätt | |
Färg | grå / blå | |
Unisex-storlek | S | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Produktslag | Varseljacka |
Artikkelkode | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |