{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Highline | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå / marin | |
Material | bomull, polyester | |
Konfektionsstorlek DE | 64 | |
Storlek FR | 60 | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Spänne | Säkerhetslås på axelremmarna | |
Byxavslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | isatt | |
Antal knäfickor | 2 | |
Antal måttstocksfickor | 2 | |
Antal benfickor | 1 | |
Benficka med lock och kardborrlås | ja | |
Mobilficka | ja | |
Bröstlappsficka | med lock och kardborrlås | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikkelkode | 091331 64 | |
EAN / GTIN | 4030913066400 | |
Manufacturer number | 2330 064 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hängselbyxa kornblå/ marin 64
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
NOK 584,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 1 134,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | kornblå / marin | marinblå/svart |
Konfektionsstorlek DE | 64 | 64 |
Materialvikt / vävtäthet | 285 | 265 |
Tygsammansättning | 35% bomull ;65 % polyester | 33% bomull ;3% Elastolefin ;64% polyester |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt |
Serie | Highline | Industri |
Produktslag | Hängselbyxa | Hängselbyxa |