{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Highline | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå / marin | |
Material | bomull, polyester | |
Konfektionsstorlek DE | 68 | |
Storlek FR | 64 | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Byxavslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | isatt | |
Antal knäfickor | 2 | |
Antal benfickor | 2 | |
Benficka med lock och kardborrlås | ja | |
Mobilficka | ja | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091321 68 | |
EAN / GTIN | 4030913066011 | |
Manufacturer number | 2320 068 |