{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Highline | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå / marin | |
Konfektionsstorlek DE | 55 | |
Storlek FR | 51 | |
Knäppe för jacka | Blixtlås | |
dold låslist | ja | |
Ärmslut | justerbar manschett med kardborrlås | |
Midjeband | resår i midjan | |
Töjningsveck i ryggen | ja | |
Antal bröstfickor med lock och kardborrlås | 2 | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | monterad | |
Placering mobilficka | på den vänstra ärmen | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikkelkode | 091311 55 | |
EAN / GTIN | 4030913065724 | |
Manufacturer number | 2310 055 |