{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | NORIT | |
Kön | Dam | |
Tygsammansättning | 35% polypropen; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 245 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Färg | skiffergrå / svart | |
Konfektionsstorlek DE | 42 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091302 42 | |
EAN / GTIN | 4030913962092 | |
Manufacturer number | 6411042 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Byxa NORIT, skiffergrå / svart, Konfektionsstorlek DE: 42
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 594,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
228 styck i lager
NOK 796,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Konfektionsstorlek DE | 42 | 42 |
Materialvikt / vävtäthet | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Tygsammansättning | 35% polypropen; 35% bomull | 89% nylon; 11% elastan |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Arbetsbyxa | Arbetsbyxa |
Kön | Dam | Dam |