Utförande:
- M12™ värmejacka med kolfibervärmeelement och Värmezoner i bröst, rygg och axlar.
- Kan användas upp till 11 timmar med en M12™ 12 V REDLITHIUM™-batteriladdning (3.0 Ah).
- Slim Design-jacka av lätt och mycket motståndskraftig ripstop-polyester kan också bäras som mellanskikt (ytter- och innermaterial av 100 % polyester).
- Behaglig komfort också under regniga eller blåsiga väderförhållanden.
- Optimerad fastsättning av batterifickan gör att M12™-batteriet kan förvaras på fram- eller baksidan för att ge extra komfort.
- Flera värmezoner - 5 insydda kolfibervärmeelement fördelar värmen till de viktigaste punkterna.
- Enkel one touch-temperaturinställning - 3 värmenivåer: hög, medel, låg.
- Kan maskintvättas och torktumlas.
- Batteristyrenhet ingår i leveransen.
- Ny huvdesign.
- 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M12™-batterierna.
Leveransinnehåll:
Batteri och laddare ingår inte i leveransen.
Finns i set med batteripack, laddare och tubduk under nr
091238.
Anmärkning:
Innan du lägger jackan i förvar måste den svalna, och både batteriet och batteristyrenheten måste tas ut. Kolfibervärmeelementen får inte komma i kläm. Batteriet får inte förvaras tillsammans med metallföremål (risk för kortslutning). Batteriet och laddaren får inte öppnas och måste alltid förvaras torrt.