{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C skontvätt | |
Färg | antracit / svart | |
Storlek UK | 38L | |
Storlek US | 38/36 | |
Storlek ES | 46L | |
Storlek NL | 106 | |
Konfektionsstorlek DE | 106 | |
Storlek FR | 46L | |
Storlek IT | 46L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikkelkode | 091221 106 | |
EAN / GTIN | 4053813280608 | |
Manufacturer number | 3250 5365 9799 GR. 106 |