{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C skontvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | skonsam rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | kornblå/svart | |
Storlek UK | 44R | |
Storlek US | 44/35 | |
Storlek ES | 56 | |
Storlek NL | 60 | |
Konfektionsstorlek DE | 60 | |
Storlek FR | 56 | |
Storlek IT | 56 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091212 60 | |
EAN / GTIN | 4053813271101 | |
Manufacturer number | 2250 5365 4699 GR. 60 |