{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | mörkblå/antracit | |
Storlek UK | 48R | |
Storlek US | 48/35 | |
Storlek ES | 60 | |
Storlek NL | 64 | |
Konfektionsstorlek DE | 64 | |
Storlek FR | 60 | |
Storlek IT | 60 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikkelkode | 091172 64 | |
EAN / GTIN | 4053813267647 | |
Manufacturer number | 3324 5353-4897 GR.64 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hängselbyxa Pulsschlag 64
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
NOK 1 884,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 1 134,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | mörkblå/antracit | marinblå/svart |
Konfektionsstorlek DE | 64 | 64 |
Materialvikt / vävtäthet | 260 | 265 |
Tygsammansättning | 35% bomull ;65 % polyester | 33% bomull ;3% Elastolefin ;64% polyester |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt |
Serie | Pulsschlag | Industri |
Produktslag | Hängselbyxa | Hängselbyxa |