{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå/svart | |
Storlek UK | 36L | |
Storlek US | 36/35 | |
Storlek ES | 44L | |
Storlek NL | 102 | |
Konfektionsstorlek DE | 102 | |
Storlek FR | 44L | |
Storlek IT | 44L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikkelkode | 091171 102 | |
EAN / GTIN | 4053813028576 | |
Manufacturer number | 3324 5353-4699 GR.102 |