{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | mörkblå/antracit | |
Storlek UK | 48R | |
Storlek US | 48/35 | |
Storlek ES | 60 | |
Storlek NL | 64 | |
Konfektionsstorlek DE | 64 | |
Storlek FR | 60 | |
Storlek IT | 60 | |
Produktslag | Arbetsjacka |
Artikkelkode | 091152 64 | |
EAN / GTIN | 4053813264325 | |
Manufacturer number | 1324 5353-4897 GR.64 |