{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Tygsammansättning | 35% polypropen; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | kornblå/svart | |
Konfektionsstorlek DE | 64 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikkelkode | 091124 64 | |
EAN / GTIN | 4053813491202 | |
Manufacturer number | 2225 5302-4699-64 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Byxa BODYFORCE 64
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 1 574,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 801,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 734,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | kornblå/svart | ||
Konfektionsstorlek DE | 64 | 64 | 64 |
Materialvikt / vävtäthet | 260 | 200 | 200 |
Norm | EN 14404 | ||
Tygsammansättning | 35% polypropen ;35% bomull | 94% polyester ;6% elastan | 40% polyester ;3% elastan ;57% bomull |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt ;Lämplig för industriell tvätt | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Arbetsbyxa | Arbetsbyxa | Arbetsbyxa |