Rengöringsduk Extra kraftig R

Article no.: 089148 R
(NOK 3,94 / 1 Abrisse)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
164 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Tidigare Tork-beteckning 570
    Rivlängd 160
    Bredd 320 mm
    Längd 380 mm
    Passar till hållare/dispenser F1, W1, W2
    Produktslag Pappersrengöringsdukar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 089148 R
    EAN / GTIN 7322540517002
    Manufacturer number 570137

    Beskrivelse

    Utförande:

    Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
    Tork Rengöringsduk extra kraftig (570): För rengöring av valsar, skärknivar, rostfria tankar och underhåll av produktionsanläggningar, fordonsunderhåll. Absorberande dukar som tål lösningsmedel och skyddar händerna mot värme och vassa metalldelar. Med exelClean™-effekt för professionella rengöringsresultat. Mycket lite statisk uppladdning.

    Passar till:

    Pappersrullhållare nr 089160 strl F1, W1, W2.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen