{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Tillverkar-ID | 500137 | |
tillverkarens beteckning | 500137 | |
Rivlängd | 600 | |
Lager | 1 | |
rull-⌀ | 25 cm | |
Rullängd | 1,5 m | |
Hyls-⌀ | 7,1 cm | |
Bredd | 264 mm | |
Längd | 264 mm | |
Färg | vit | |
fuktig | no | |
Passar till hållare/dispenser | W2; W3; W1 | |
certifierad för kontakt med livsmedel | yes | |
vikt | 2,5 kg | |
Leveransförpackning | kartong | |
Produktslag | Pappersrengöringsdukar |
Artikkelkode | 089138 R | |
EAN / GTIN | 7322542310939 |