Rengöringsduk Precision, sats 8 delar R

Article no.: 089134 R
Set price 8 st. (NOK 5,03 / 1 Abrisse)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tidigare Tork-beteckning Purotop
Rivlängd 8×75
Bredd 300 mm
Längd 385 mm
Passar till hållare/dispenser Small-Pack
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 089134 R
EAN / GTIN 7322540823462
Manufacturer number 190493

Beskrivelse

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Tork Rengöringsduk Precision (Purotop): kan användas med rengörings-, lösnings- och desinfektionsmedel. För rengöring av armaturer och inklädnader samt desinfektion av elektriska apparater. Testade och godkända av bilindustrin.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen