{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kemisk bas | anaerobt metakrylat | |
Dynamisk viskositet | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
Densitet | 1,09 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 5 min - 20 min | |
fullhärdat efter | 3 h - 6 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; vattenbeständig | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Yttätning; Flänsförband | |
Största spaltmått | 0,25 mm | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | orange | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikkelkode | 088067 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423537 | |
Manufacturer number | 088067 50 |