Utförande:
GARANT GreenPlus ultraljudsrengörare – bästa prestanda och maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.
Sonic Protect CP - korrosionsskydd Tillsats för korrosionskänsliga metallmaterial, t.ex. stål, gråjärn och hårdmetall. Material är belagda med en molekylär skyddsfilm som möjliggör tillfällig mellanlagring. Sonic Protect CP är lågskum, lätt att tvätta av - efterföljande beläggning eller härdningsprocesser är möjliga. Kan kombineras med Sonic Cleaner AL-E; AL-D och N. Kan också användas i passiverings- eller nedsänkningsbad och som vattenbehandlingsmedel.
Användningsdata:
För ultraljudstvättar.
Tillsats för korrosionskänsliga metallmaterial, t.ex. stål, gråjärn och hårdmetaller.
Passar till:
Materialen blir överdragna med en molekylär skyddsfilm som ger tillfälligt skydd mot korrosion. Efterföljande beläggnings- eller härdningsprocesser påverkas inte.