• Ingen pris tilgjengelig

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner N 200 l

Article no.: 088017 200
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Innehåll (l) Unit price incl. VAT
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    volym vätska 200 l
    Blandningsförhållande 2 - 5 %
    pH-värde 9,6
    lagringstemperatur 20 °C - 60 °C
    Hållbarhet GARANT GreenPlus
    Serie GreenPlus
    Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 088017 200
    EAN / GTIN 4067263116165
    Manufacturer number 088017 200

    Beskrivelse

    Utförande:

    GARANT GreenPlus ultraljudsrengörare – bästa prestanda och maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.
    Sonic Cleaner N, neutralt rengöringskoncentrat för extra materialskonande rengöring av känsliga material som aluminium, icke-järnmetaller, målade och förzinkade ytor.

    Användningsdata:

    För ultraljudstvättar.
    Lätt smuts, t.ex. fetter och bearbetningsoljor, slip., poler- och läppningsmedel, fingeravtryck, slipdamm.

    Passar till:

    Känsliga material som aluminium, icke-järnmetaller, målade och förzinkade ytor, men också stål, rostfritt stål, plast, glas, keramik och gummi.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen