GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AL-D, alkaliskt demulgerande, Innehåll: 5l

Article no.: 088015 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
46 styck i lager

Select article variation and quantity

Innehåll (l) Unit price incl. VAT
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

volym vätska 5 l
Blandningsförhållande 3 - 10 %
pH-värde 10
lagringstemperatur 20 °C - 80 °C
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088015 5
EAN / GTIN 4067263733119
Manufacturer number 088015 5

Beskrivelse

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Cleaner AL-D, produit de nettoyage alcalin désémulsifiant pour applications ultrasoniques universelles et durées de vie extrêmement longues offrant une grande compatibilité avec les matériaux.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Emulsions, huiles, graisses, graisses d’étirage, produits anticorrosion, poussières de ponçage, suie, encres, toners, produits de rodage et de polissage.

Adapté(s) pour:

Matériaux courants tels que l’acier et les métaux non ferreux, le verre, le plastique, la céramique, le caoutchouc. Grande compatibilité avec les matériaux. Vérifier au préalable pour les surfaces sensibles.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen