{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 12 | |
tryckkraft vid lång slaglängd | 16 kN | |
tryckkraft vid kort slaglängd | 20 kN | |
lång slaglängd | 0 mm - 45 mm | |
kort slaglängd | 0 mm - 23 mm | |
kapacitet | 120 mm | |
inbyggnadshöjd | 75 mm - 240 mm | |
fästhål i drivare | 10 H 7 mm | |
bordets bredd | 200 mm | |
bordets djup | 170 mm | |
t-spår enligt DIN 650 | 1 st strl. 10 | |
höjd utan hävarm | 500 mm | |
bottenyta (bredd) | 180 mm | |
bottenyta (djup) | 310 mm | |
vikt | 32 kg | |
Produktslag | Knäledspress |
Artikkelkode | 086760 12 | |
EAN / GTIN | 2050001742469 | |
Manufacturer number | A3001.001 |