{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga WLL SF 5:1 | 7,7 t | |
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 8,5 t | |
Gäng-⌀ | M30×3,5 | |
Gänglängd L | 45 mm | |
Nyckelvidd innersexkant S | 19 mm | |
Höjd skruvhuvud A | 61 mm | |
Höjd mellanpanel B | 31 mm | |
Skruvhuvudsdiameter C | 70 mm | |
Avstånd mellanpanel-ögla D | 104 mm | |
Öglans bredd E | 73 mm | |
Öglans tjocklek F | 149 mm | |
Lyftöglans bredd G | 33 mm | |
Produktslag | Lyftögla |
Artikkelkode | 086453 M30X3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001944900 | |
Manufacturer number | DSS M 30 UP |