Lyftkedja 2-part 3 m

Article no.: 086427 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Effektiv längd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kedje-⌀ 10 mm
Effektiv längd 3 m
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° 4 250 kg
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° 3 150 kg
Produktslag Lyftkedja

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086427 3
EAN / GTIN 4032378140619
Manufacturer number H210SL3TYP1

Beskrivelse

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.

Anmärkning:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen