{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kedje-⌀ | 8 mm | |
Effektiv längd | 2 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 2 800 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 2 000 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikkelkode | 086426 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378141722 | |
Manufacturer number | H28SL2TYP1(VKH-G) |