Pumpvakuumlyftare plast 1

Article no.: 086202 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
176 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    sugkopps-⌀ 210 mm
    maximal bärförmåga 120 kg
    Produktslag Spårskruvmejsel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 086202 1
    EAN / GTIN 4010122001768
    Manufacturer number BO 601.G

    Beskrivelse

    Utförande:

    Veribor® pumpvakuumhandtag av plast. Integrerad pumpspak för snabb och enkel manövrering. Med vakuumsäkerhetsindikering via gul ring på pumpspaken.

    Användningsdata:

    För lyftning av alla material med glatt, ej infettad och gastät yta.

    Anmärkning:

    Vakuumlyftaren bör inte förvaras i spänt läge, eftersom det kan medföra att skivorna får en varaktig buktning.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen