Lyftstropp gul 3000 kg, tvålagrig 3 m

Article no.: 086174 3
(NOK 235,34 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 3 m
Bandbredd 90 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 3 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 2 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 6 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 4 200 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 3 000 kg
Produktslag Lyftband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086174 3
EAN / GTIN 4025092360395
Manufacturer number HBD 03000-L1 3m

Beskrivelse

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.