Lyftstropp grön 2000 kg, tvålagrig 2 m

Article no.: 086172 2
(NOK 190,20 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
128 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 2 m
Bandbredd 60 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 2 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 1 600 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 4 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 2 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 2 000 kg
Produktslag Lyftband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086172 2
EAN / GTIN 4025092360357
Manufacturer number HBD 02000-L1 2m

Beskrivelse

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen