{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd | 6 m | |
Effektiv längd | 3 m | |
Sling-bredd | 46 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 1 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 800 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 2 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 1 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikkelkode | 086140 3 | |
EAN / GTIN | 4025092360449 | |
Manufacturer number | RSE-01000-L1 3m |