{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | LX-6 | |
lastytans höjd fram | 115 mm | |
lastytans längd fram | 185 mm | |
lastytans bredd fram | 150 mm | |
lastytans höjd bak | 115 mm | |
lastytans längd bak | 300 mm | |
lastytans bredd bak | 250 mm | |
Inställningsområde bak från − till | 500 mm - 1 400 mm | |
⌀ hjul | 85 mm | |
hjulbredd | 90 mm | |
antal hjul bak | 8 | |
antal hjul fram | 4 | |
lyftförmåga | 6 t | |
vikt | 45 kg | |
Produktslag | Transportrullvagn för tung last |
Artikkelkode | 086009 6 | |
EAN / GTIN | 4025092163781 | |
Manufacturer number | LX-6 |