• Ingen pris tilgjengelig

Plangripmagnet med krok, Neodym, Skaftmått: E1072/NEO

Article no.: 085974 E1072/NEO
New product

Select article variation and quantity

Skaftmått Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 400 N
36 mm
höjd 65 mm
Material magnetkärna Neodym
vikt 65 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085974 E1072/NEO
EAN / GTIN 5012095619413

Beskrivelse

Utförande:

Fritt vridbar 360° kring magnetbasen och svängbar 180°.

Användningsdata:

Idealisk för upphängning av olika artiklar utan skruv och spik.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen