”Hold fast” toppmagnet AlNiCo 44 mm

Article no.: 085968 44
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 200 N
44 mm
magnetstommens höjd 44,5 mm
Material magnetkärna AlNiCo
Antal gängade fästhål 2
Gängat fästhål i magnethuvudet M8 mm
vikt 0,6 kg
Produktslag Toppmagnet

Identification & Classification

Artikkelkode 085968 44
EAN / GTIN 2050000965326
Manufacturer number E939

Beskrivelse

Utförande:

Magneten lyfts av från arbetsstycket med hjälp av en tryckspindel. Med 2 gängade hål M8 för fastsättning av hållare.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen