Platt gripmagnet neodym, sats med 2 st med gänghylsa Neodym 43 mm

Article no.: 085927 43
Set price 2 st. (NOK 174,87 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
49 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 85 N
43 mm
höjd 6 mm
höjd med gänga 10,5 mm
Material magnetkärna Neodym
Material yta gummerade
Gänga M4
Gänghylsa yes
Produktslag Platt gripmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085927 43
EAN / GTIN 5012095608400
Manufacturer number E853/1

Beskrivelse

Utförande:

  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
  • Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
  • Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
  • Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen