Platt magnet SmCo5 utan gänga SmCo5 32 mm

Article no.: 085920 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 220 N
32 mm
höjd 7 mm
Material magnetkärna SmCo5
Material yta förzinkade
maximal temperaturbeständighet 200 °C
vikt 40 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085920 32
EAN / GTIN 2050000965227
Manufacturer number E767

Beskrivelse

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen