{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höljes-⌀ | 40 mm | |
bygel-⌀ | 6,5 mm | |
husets material | Mässing | |
låssystemanpassad | no | |
Låsnumret kan bytas ut separat | no | |
Individuellt inställbar sifferkombination | yes | |
passar till låscylindrar | nej | |
Antal nycklar | 0 | |
Antal sifferrullar | 4 | |
Produktslag | Hänglås |
Artikkelkode | 085830 40 | |
EAN / GTIN | 4003482022610 | |
Manufacturer number | 2261 80/40 M SB |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Siffer- kombinationslås 40 mm
on request
På lager
391 styck i lager
NOK 257,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 615 styck i lager
NOK 176,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal nycklar | 0 | 0 |
Antal sifferrullar | 4 | 4 |
bygel-⌀ | 6,5 mm | 6,4 mm |
passar till låscylindrar | nej | nej |
låssystemanpassad | no | no |
Individuellt inställbar sifferkombination | yes | yes |
Produktslag | Hänglås | Hänglås |