Märkbandskassett 19 mm×7 m, polyester W

Article no.: 085550 W
(NOK 66,54 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  465,75 / st.
    (NOK 66,54 / 1 Metre)
  • from 5 st.
    NOK  388,10 / st.
    (NOK 55,44 / 1 Metre)
on request
På lager
346 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Märkbandslängd 7 m
Märkbandsbredd 19 mm
teckenfärg svart
bandfärg vit
Bandmaterial polyester
Produktslag Märkband
Typ D1

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085550 W
EAN / GTIN 5411313452137
Manufacturer number S0720830

Beskrivelse

Utförande:

Vattenavvisande, löstagbara märkband D1.
DYMO Original D1-märkband för LabelManager, polyester, avtagbart, svart på vit, 19 mm x 7 m.
D1-märkbanden är specialutformade för märkmaskinerna LabelManager™ och LabelWriter™ Duo och erbjuder den prestanda och den variation som behövs för de flesta märkningsuppgifter. De fäster på nästan alla rena, plana ytor – inklusive plast, papper, metall, trä och glas – och har en baksida som är lätt att ta dra av för enkel fastsättning. D1-märkbanden är mångsidiga, hållbara och finns i många bredder och färger, så att du kan organisera ditt hem och kontor utan stress.

Passar till:

Dymo märkmaskiner nr 085500 strl LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Anmärkning:

Fler etiketter finns i vår onlineshop.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen