• Ingen pris tilgjengelig

Märkbandskassett med polyester W

Article no.: 085539 W
New product

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

innehåll per kartong 10 St.
Etikettfärg vit
arbetstemperatur −18 °C - 90 °C
Märkbandslängd 7 m
Märkbandsbredd 9 mm
teckenfärg svart
bandfärg vit
Bandmaterial Polyester
Produktslag Märkband

Identification & Classification

Artikkelkode 085539 W
EAN / GTIN 3026980930967
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

D1-märkbanden är specialutformade för märkmaskinerna LabelManager™ och LabelWriter™ Duo och erbjuder den prestanda och den variation som behövs för de flesta märkningsuppgifter. De fäster på nästan alla rena, plana ytor – inklusive plast, papper, metall, trä och glas – och har en baksida som är lätt att ta dra av för enkel fastsättning. D1-märkbanden är mångsidiga, hållbara och finns i många bredder och färger, så att du kan organisera ditt hem och kontor utan stress.

Leveransinnehåll:

10 x märkbandskassett 9 mm x 7 mm med polyester.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen