• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A–Z, &, typhöjd: 6mm

Article no.: 085456 6
Set price 27 st. (NOK 27,17 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
202 styck i lager

Select article variation and quantity

typhöjd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 68 mm
typhöjd 6 mm
skafttjocklek 9,52
Produktslag Handslagstämpel

Identification & Classification

Artikkelkode 085456 6
EAN / GTIN 4062406809195
Manufacturer number 085456 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
Hög kvalitet, brunerad yta.

Användningsdata:

För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Anmärkning:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen