Lackpenna PRO-LINE® HT W

Article no.: 085169 W
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  77,97 / st.
  • from 12 st.
    NOK  64,94 / st.
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

skrivfärg Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skrivfärg vit
maximal strecktjocklek 4 mm
minimal strecktjocklek 1 mm
temperaturbeständig upp till 1 000 °C
snabbtorkande ja
UV-beständig ja
vattenfast ja
tillverkarens beteckning PRO-LINE HT
Produktslag Lackpenna

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085169 W
EAN / GTIN 048615973012
Manufacturer number 097301

Beskrivelse

Utförande:

För markeringar med en bredd av 2 - 4 mm.
Luktfri lack, rundspets. UV- och vattenbeständig.

Användningsdata:

Snabbtorkande lack för temperaturer upp till 1000 °C.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen