Uppsamlingsduk på rulle, 0,14×15 m OIL

Article no.: 084382 OIL
(NOK 207,34 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
83 styck i lager

Select article variation and quantity

Användningsområden Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg vit
maximal uppsamlingsvolym 24 l
Användningsområden OIL
Leveransinnehåll antal/kartong 1
Produktslag Uppsamlingsduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084382 OIL
EAN / GTIN 2050001710666
Manufacturer number WR224

Beskrivelse

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Rullar med förstärkt trelagerstruktur, 100 % luddfria. Rullarna levereras trefaldigt vikta (perforerade 13 /14 /13 cm på längden) i kartongautomat. Tvärgående perforering var 50:e cm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen