Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM 20 l

Article no.: 084244 20
(NOK 140,96 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Innehåll (l) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Dunk
Färg bärnstensfärger
Form flytande
Kinematisk viskositet 80 - 140 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
pH-värde 9,4 - 9,7
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 1,7

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084244 20
EAN / GTIN 2050002070288

Beskrivelse

Utförande:

Vattenblandbart kylsmörjmedel - borsyrafritt - fritt från sekundära aminer - klorfritt
Ho-kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM är ett vattenblandbart kylsmörjmedel formulerad med lågaromatiska, mycket raffinerade basoljor. Speciella emulgeringsmedel säkerställer ett utmärkt effektspektrum och resulterar i en semitransparent emulsion. Ho-kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM är därmed långtidsstabil och säkerställer högt korrosionsskydd även vid låga koncentrationer. Särskilt utvalda AW-tillsatser möjliggör bearbetning vid höga skärhastigheter.
Ho-kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM är ett vattenblandbart universalkylsmörjmedel, som är idealiskt för allmän bearbetning. Hållbarhet 12 månader. Inget farligt ämne!
Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.

Fördel:

Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

För invändig kylvätsketillförsel och lämpligt för höga tryck.

Skärdata:

  • Enkla bearbetningsprocesser: blandningsförhållande 1:20
  • Tunga bearbetningsprocesser: blandningsförhållande 1:15
  • Mycket tunga bearbetningsprocesser: blandningsförhållande 1:10

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen