Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG 200 l

Article no.: 084242 200
(NOK 136,39 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Innehåll (l) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Fat
Innehåll 200 l
Form flytande
Kinematisk viskositet 55 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
pH-värde 8,7
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 1,8

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084242 200
EAN / GTIN 2050002070240

Beskrivelse

Utförande:

Tack vare den goda långsiktiga stabiliteten och det höga motståndet mot svamp och bakterier, minskar behovet av underhåll avsevärt under hela livslängden. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG har en mycket låg avdunstningsförlust (dimbildning) tack vare den speciella formuleringen. Tillsammans med vatten producerar HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG en fint dispergerad emulsion med hög stabilitet, mycket bra korrosionsskydd och mycket låg skumningstendens. Emulsionerna är särskilt resistenta mot mikroorganismer och tillåter därmed lång livslängd med låga underhållskostnader.
  • HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG
  • Optimalt förhållande mellan tvätt- och smörjeffekt
  • Rena verktygsmaskiner, hög tryckabsorptionskapacitet, låg avdunstningsförlust
  • Förstklassig hudkompatibilitet
  • Idealisk smutsupplösningskapacitet, vilket minskar belastningen med mikroorganismer
  • Måttliga rengörings- och underhållskostnader
  • Högpresterande filtreringsförmåga hos bruksemulsion

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.
HO-kylsmörjkoncentrat HPC VEG är ett vattenblandbart kylsmörjmedel, fritt från borsyra och med hög långtidsstabilitet, kombinerad med en utmärkt sköljeffekt och låg skumning. Inget farligt ämne! (Bor- och aminfritt).
Rena maskiner och skyddsskivor = HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG garanterar en ren arbetsplats. Tack vare sin låga skumningstendens kan HO-arbetsplats HPC VEG användas i områden med mycket låg och hög vattenhårdhet. Lämplig för slipning och universell bearbetning av stål, höglegerade stål (titan) och icke-järnmetaller. HO-kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG kan även användas med internt kylda verktyg och högt pumptryck. Hållbarhet 12 månader.

Fördel:

Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

För invändig kylvätsketillförsel och lämpligt för höga tryck.

Skärdata:

  • Slipning av stål och icke-järnmetaller: 5–7 %
  • Bearbetning av stål och icke-järnmetaller: 5–15 %

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen