{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,11 N/mm | |
Elasticitet | 120 % | |
Draghållfasthet | 1,67 N/mm | |
anmärkning | smidig | |
Användning | Tätning; Klisterborttagning; Fastsättning; Buntning; Fixering; Maskering; Klistring | |
temperaturbeständig upp till | 40 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Färg | vit | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083791 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242398 | |
Manufacturer number | 083791 50X33 |