{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 0,11 N/mm | |
Elasticitet | 4 % | |
Draghållfasthet | 3,8 N/mm | |
anmärkning | UV-beständig; kan rivas av med handen; skarp färgkant | |
Användning | Buntning; Fixering; Maskering; Klisterborttagning | |
temperaturbeständig upp till | 100 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | orange | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 30 mm | |
Tjocklek | 0,08 mm | |
Antal tejper | 8 | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083772 30X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242374 | |
Manufacturer number | 083772 30X50 |