{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | SJ352B | |
Slag av tejp | Kardborrband | |
Häftmassa | Syntetgummi | |
Antal gånger återförslutbarhet | 5 000 | |
temperaturbeständig upp till | 50 °C - 90 °C | |
användningsområde | Inomhus | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 °C | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 1,25 m | |
Bredd | 25 mm | |
Tjocklek | 3,6 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083691 SJ352 | |
EAN / GTIN | 4054596306424 | |
Manufacturer number | 7100123266 |