{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | SJ354X | |
Slag av tejp | Kardborrband | |
Häftmassa | Akryl; Syntetgummi | |
Limstyrka på stål | 2,1 N/mm | |
Antal gånger återförslutbarhet | 1 000 | |
temperaturbeständig upp till | −30 °C - 70 °C | |
användningsområde | Inomhus | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 °C | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 5 m | |
Bredd | 25 mm | |
Tjocklek | 5,7 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083690 SJ354D | |
EAN / GTIN | 4001895502330 | |
Manufacturer number | 7000070523 |